Oprawki 20/12 mm

Nr art.: 251112 20/12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
81 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Velikost stopky / destičky (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN ISO 5610
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Wielkość chwytu 20 mm
    wielk. płytki 12 mm
    rodzaj zastosowania prawe
    norma DIN ISO 5610
    chłodzenie wewnętrzne nie
    kod ISO uchwytu PSSNR/L 2020K12
    pasująca wymienna płytka skrawająca SN.. 1204..
    Szerokość funkcjonalna L4 25 mm
    długość główki L1 29 mm
    długość całkowita L 125 mm
    płytka podporowa 259031 20
    Dźwigienka 259015 2
    śrubado dźwigni 259018 2
    zestawy tulejek sprężystych, 259044 2
    zestaw kołków sprężystych 259047 2
    Kąt ustawienia κ 45 stopni
    zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
    Rodzaj produktu Noże

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 251112 20/12
    EAN / GTIN 4045197650856
    Numer producenta 251112 20/12

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka