Oprawki 40/19 mm

Nr art.: 251112 40/19
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN ISO 5610
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 40 mm
wielk. płytki 19 mm
rodzaj zastosowania prawe
norma DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu PSSNR/L 4040S19
pasująca wymienna płytka skrawająca SN.. 1906..
Szerokość funkcjonalna L4 50 mm
długość główki L1 45 mm
długość całkowita L 250 mm
płytka podporowa 259031 16
Dźwigienka 259015 1
śrubado dźwigni 259018 1
zestawy tulejek sprężystych, 259044 1
zestaw kołków sprężystych 259047 1
Kąt ustawienia κ 45 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 251112 40/19
EAN / GTIN 4062406063177
Numer producenta 251112 40/19

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Wkładki

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka