{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Eco | |
Wielkość chwytu | 25 mm | |
wielk. płytki | 15 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
norma | DIN ISO 5610 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | PDJNR/L 2525X15 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | DN.. 1506.. | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 32 mm | |
długość główki L1 | 40 mm | |
długość całkowita L | 110 mm | |
płytka podporowa | 259031 45 | |
Dźwigienka | 259015 17 | |
śrubado dźwigni | 259018 17 | |
sprężyna | 259046 4 | |
Kąt ustawienia κ | 93 stopni | |
zastosowanie | Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 250624 25/15 | |
EAN / GTIN | 4062406728953 | |
Numer producenta | 250624 25/15 |