Noże 32/15 mm

Nr art.: 250611 32/15
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 32 mm
wielk. płytki 15 mm
rodzaj zastosowania lewe
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu PDJNR/L 3232P15
pasująca wymienna płytka skrawająca DN.. 1506..
Szerokość funkcjonalna L4 40 mm
długość główki L1 36 mm
długość całkowita L 170 mm
płytka podporowa 259031 28
Dźwigienka 259015 8
śrubado dźwigni 259018 7
zestawy tulejek sprężystych, 259044 2
zestaw kołków sprężystych 259047 2
Kąt ustawienia κ 93 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 250611 32/15
EAN / GTIN 4045197654625
Numer producenta 250611 32/15