{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CNMG 120408 | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Gatunek | IC8250 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | F3P | |
głębokość skrawania ap | 0,4 mm - 3,5 mm | |
posuw f | 0,05 mm/obr. - 0,25 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 150 m/min - 380 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
oznaczenie producenta | CNMG 120408-F3P IC8250 | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 250071 IC8250 | |
EAN / GTIN | 7291075319644 | |
Numer producenta | 5566814 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
CNMG 120408, Gatunek: IC8250
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie
69,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie
od
1
szt.
58,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
49,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba wymian/ostrzy | 4 | 4 |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CNMG 120408 | CNMG 120404 |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | Obróbka zgrubna i wykańczająca |
Materiał ostrza | HM | HM |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | w niewielkim stopniu nieciągły |
głębokość skrawania ap | 0,4 mm - 3,5 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Gatunek | IC8250 | HB7020 |