{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CNMG 120408 | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Gatunek | IC6025 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | M | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | F3M | |
głębokość skrawania ap | 0,1 mm - 1,5 mm | |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 120 m/min - 230 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
oznaczenie producenta | CNMG 120408-F3M IC6025 | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 250071 IC6025 | |
EAN / GTIN | 7291075336450 | |
Numer producenta | 5567824 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
CNMG 120408, Gatunek: IC6025
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
69,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie
od
1
szt.
52,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
43,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie
od
1
szt.
51,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
43,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
31,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 288 sztuk w magazynie
|
|
promień naroża | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Materiał ostrza | HM | HM | HM | HM | HM |
głębokość skrawania ap | 0,1 mm - 1,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm |
Gatunek | IC6025 | HB7120-1 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Łamacz wiórów | F3M | VS | VS | MF | VS |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 120 m/min - 230 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |