CNMG 120408 Wiper HB7020

Nr art.: 250061 HB7020
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    59,37  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    49,46  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CNMG 120404
promień naroża 0,8 mm
Gatunek HB7020
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne P
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów WSS
głębokość skrawania ap 0,3 mm - 2 mm
posuw f 0,15 mm/obr. - 0,35 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 150 m/min - 400 m/min
liczba wymian/ostrzy 4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 250061 HB7020
EAN / GTIN 4045197948533
Numer producenta 250061 HB7020

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
ciągle
 
nieregularnie