{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Eco | |
Wielkość chwytu | 20 mm | |
wielk. płytki | 12 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
norma | norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | DCLNR/L 2020K12 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | CN.. 1204.. | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 29,5 mm | |
długość główki L1 | 30 mm | |
długość całkowita L | 125 mm | |
płytka podporowa | 259031 49 | |
śruba do płytki podporowej | 259027 8 | |
łapa, śruba, pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym | 259036 22 | |
Kąt ustawienia κ | 95 stopni | |
zastosowanie | Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Oprawki |
Numer artykułu | 250039 20/12 | |
EAN / GTIN | 4067263121190 | |
Numer producenta | 250039 20/12 |