{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wielkość chwytu | 25 mm | |
wielk. płytki | 16 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
norma | DIN ISO 5610 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
kod ISO uchwytu | PCLNR/L 2525M16 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | CN.. 1606.. | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 32 mm | |
długość główki L1 | 33 mm | |
długość całkowita L | 150 mm | |
płytka podporowa | 259031 35 | |
Dźwigienka | 259015 12 | |
śrubado dźwigni | 259018 11 | |
zestawy tulejek sprężystych, | 259044 6 | |
zestaw kołków sprężystych | 259047 4 | |
Kąt ustawienia κ | 95 stopni | |
zastosowanie | Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 250019 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197654359 |