Noże 20/09 mm

Nr art.: 250019 20/09
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 20 mm
wielk. płytki 9 mm
rodzaj zastosowania lewe
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu PCLNR/L 2020K09
pasująca wymienna płytka skrawająca CN.. 09T3..
Szerokość funkcjonalna L4 25 mm
długość główki L1 28 mm
długość całkowita L 125 mm
płytka podporowa 259031 27
Dźwigienka 259015 9
śrubado dźwigni 259018 6
zestawy tulejek sprężystych, 259044 5
zestaw kołków sprężystych 259047 3
Kąt ustawienia κ 95 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 250019 20/09
EAN / GTIN 4045197649997
Numer producenta 250019 20/09