{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wielkość chwytu | 40 mm | |
wielk. płytki | 19 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
norma | DIN ISO 5610 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
kod ISO uchwytu | PCLNR/L 4040S19 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | CN.. 1906.. | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 50 mm | |
długość główki L1 | 45 mm | |
długość całkowita L | 250 mm | |
płytka podporowa | 259031 17 | |
Dźwigienka | 259015 1 | |
śrubado dźwigni | 259018 1 | |
zestawy tulejek sprężystych, | 259044 1 | |
zestaw kołków sprężystych | 259047 1 | |
Kąt ustawienia κ | 95 stopni | |
zastosowanie | Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 250019 40/19 | |
EAN / GTIN | 4062406119225 | |
Numer producenta | 250019 40/19 |