Oprawki do płytek skrawających promieniowych 12 mm

Nr art.: 240026 12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość chwytu h (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

przekrój chwytu 12 mm
do płytek skraw. promieniowych R1 − R6
Wysokość chwytu h 12 mm
szerokość chwytu 12 mm
długość całkowita L 103 mm
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 240026 12
EAN / GTIN 2050001775344
Numer producenta 121220-N

Opis

Wykonanie:

Ze szlifowaną powierzchnią przylegania i kołkami pozycjonującymi do mocowania płytek skrawających promieniowych.

Zastosowanie:

Do toczenia wypukłych zaokrągleń na średnicach zewnętrznych lub w otworach.