Oprawki do płytek skrawających promieniowych 10 mm

Nr art.: 240026 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość chwytu h (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    przekrój chwytu 10 mm
    do płytek skraw. promieniowych R1 − R6
    Wysokość chwytu h 10 mm
    szerokość chwytu 10 mm
    długość całkowita L 103 mm
    Rodzaj produktu Noże

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 240026 10
    EAN / GTIN 2050001099273
    Numer producenta 101020-N

    Opis

    Wykonanie:

    Ze szlifowaną powierzchnią przylegania i kołkami pozycjonującymi do mocowania płytek skrawających promieniowych.

    Zastosowanie:

    Do toczenia wypukłych zaokrągleń na średnicach zewnętrznych lub w otworach.