Oprawki do płytek skrawających promieniowych, Wysokość chwytu h: 25mm

Nr art.: 240026 25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość chwytu h (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

przekrój chwytu 25 mm
do płytek skraw. promieniowych R8 − R12
Wysokość chwytu h 25 mm
szerokość chwytu 25 mm
długość całkowita L 125 mm
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 240026 25
EAN / GTIN 2050001099303
Numer producenta 252532-N

Opis

Wykonanie:

Ze szlifowaną powierzchnią przylegania i kołkami pozycjonującymi do mocowania płytek skrawających promieniowych.

Zastosowanie:

Do toczenia wypukłych zaokrągleń na średnicach zewnętrznych lub w otworach.