{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
dla ⌀ głowicy do rozwiercania D | 27 mm - 34,99 mm | |
wykonanie chwytu | krótkie | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
długość wysięgu A | 120 mm | |
długość całkowita Lges | 176 mm | |
dł. całkowita L1 | 56 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 25 mm | |
Sworznie dociągające nr 239900 | 4 | |
klucze widlaste nr 239901 | SW8 | |
Klucz do obsługi nr 239902 | SW3 (5Nm) | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 239880 27-34,99 | |
Numer producenta | 75A.40.13040 |