{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
dla ⌀ głowicy do rozwiercania D | 20 mm - 21,99 mm | |
wykonanie chwytu | krótkie | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
długość wysięgu A | 80 mm | |
długość całkowita Lges | 130 mm | |
dł. całkowita L1 | 50 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 20 mm | |
Sworznie dociągające nr 239900 | 2 | |
klucze widlaste nr 239901 | SW5 | |
Klucz do obsługi nr 239902 | SW2,5 (2,5Nm) | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 239880 20-21,99 | |
Numer producenta | 75A.40.13020 |