Wytaczaki o stałych wymiarach 9,8 mm

Nr art.: 236677 9,8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nomin. D (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nomin. D 9,8
wykonanie chwytu DIN 1835 A
chłodzenie wewnętrzne tak
ø minimalna dmin. 8,8 mm
Zakres regulacji z mimośrodową tuleją zaciskową 9,5 mm - 10,3 mm
Długość wysięgu L1 23 mm
długość całkowita Lges 85 mm
⌀ chwytu Ds h6 8 mm
pasujące wielkości tulejek mimośrodkowych nr 236679 8
pasująca wymienna płytka skrawająca 260142 HB725
śruby mocujące 269410 (7IP; 1,0 Nm)
Liczba ostrzy Z 1
Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 236677 9,8
EAN / GTIN 4045197769121
Numer producenta 236677 9,8

Opis

Zastosowanie:

Do rozwiercania otworów wstępnie nawierconych albo odlewanych do ⌀ nominalnej, w połączeniu z mimośrodową tulejką mocującą nr 236679.
Dla standardowych płytek skrawających ISO CC..0602.

Wskazówka:

Nawiercana ⌀ nie może być mniejsza niż ⌀ dmin..