{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nomin. D | 26,8 | |
wykonanie chwytu | DIN 1835 A | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
ø minimalna dmin. | 25 mm | |
Zakres regulacji z mimośrodową tuleją zaciskową | 26,5 mm - 27,3 mm | |
Długość wysięgu L1 | 40 mm | |
długość całkowita Lges | 185 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 20 mm | |
pasujące wielkości tulejek mimośrodkowych nr 236679 | 20 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | 260142 HB725 | |
śruby mocujące | 269440 (8IP; 1,2 Nm) | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 236677 26,8 | |
EAN / GTIN | 4045197769299 | |
Numer producenta | 236677 26,8 |