{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ d | 8 mm | |
Tolerancja ⌀ zewn. | H5 | |
⌀ D | 25 mm | |
⌀ D1 | 29 mm | |
długość całkowita Lges | 62 mm | |
L1 | 57 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki rozprężne |
Numer artykułu | 236679 8 | |
EAN / GTIN | 4045197768957 | |
Numer producenta | 236679 8 |