{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ d | 32 mm | |
Tolerancja ⌀ zewn. | H5 | |
⌀ D | 40 mm | |
⌀ D1 | 44 mm | |
długość całkowita Lges | 76 mm | |
L1 | 71 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki rozprężne |
Numer artykułu | 236679 32 | |
EAN / GTIN | 4045197769114 | |
Numer producenta | 236679 32 |