Koronka wiertła KOMET KUB Centron® Powerline 36 mm

Nr art.: 236651 36
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • zastosowanie wierteł: Wiercenie otworów nieprzelotowych; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria KUB Centron®
⌀ nomin. D 36
zastosowanie wierteł Wiercenie otworów nieprzelotowych; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne
chłodzenie wewnętrzne tak
wielkość korpusu 33
śruba korpusu 239653 15IP
kły centrujące 70
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SOEX 110508
śruby mocujące 239652 15IP2 (2,8 Nm)
Liczba ostrzy Z 2
Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 236651 36
EAN / GTIN 4047109227095
Numer producenta V46 23600

Opis

Wykonanie:

Pilot prowadzi narzędzie dokładnie w osi otworu i tym samym gwarantuje prostoliniowość i wysoką powtarzalność procesu oraz stabilność przy głębokości otworów do 9×D.
Możliwość nawiercania na płaskich powierzchniach poziomych bez wykonywania otworu prowadzącego.
Koronka wiertarska bez wkładek prowadzących i możliwości ich regulacji.

Zastosowanie:

Do obróbki jako wiertło obrotowe i nieruchome, w pozycji poziomej, jak i pionowej, we wszystkich materiałach.
Z ostrzem centrującym nr 236659.
Z płytkami skrawającymi nr 236520236576.

Wskazówka:

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.