Koronka wiertła KOMET KUB Centron® Powerline 28 mm

Nr art.: 236651 28
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • zastosowanie wierteł: Wiercenie otworów nieprzelotowych; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria KUB Centron®
    ⌀ nomin. D 28
    zastosowanie wierteł Wiercenie otworów nieprzelotowych; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne
    chłodzenie wewnętrzne tak
    wielkość korpusu 26
    śruba korpusu 239653 8IP9
    kły centrujące 50
    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SOEX 07T308
    śruby mocujące 239652 8IP1 (1,3 Nm)
    Liczba ostrzy Z 2
    Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 236651 28
    EAN / GTIN 4047109227019
    Numer producenta V46 22800

    Opis

    Wykonanie:

    Pilot prowadzi narzędzie dokładnie w osi otworu i tym samym gwarantuje prostoliniowość i wysoką powtarzalność procesu oraz stabilność przy głębokości otworów do 9×D.
    Możliwość nawiercania na płaskich powierzchniach poziomych bez wykonywania otworu prowadzącego.
    Koronka wiertarska bez wkładek prowadzących i możliwości ich regulacji.

    Zastosowanie:

    Do obróbki jako wiertło obrotowe i nieruchome, w pozycji poziomej, jak i pionowej, we wszystkich materiałach.
    Z ostrzem centrującym nr 236659.
    Z płytkami skrawającymi nr 236520236576.

    Wskazówka:

    Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka