Głowice wierteł KOMET KUB Centron® 77 mm

Nr art.: 236650 77
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • zastosowanie wierteł: Wykonywanie nakiełków; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria KUB Centron®
    ⌀ nomin. D 77
    zastosowanie wierteł Wykonywanie nakiełków; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne
    chłodzenie wewnętrzne tak
    do ⌀ calowej 3 1/32 cal
    wielkość korpusu 72
    śruba korpusu 239655 20IP3
    kły centrujące 65
    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WOEX 05T304
    śruby mocujące 239655 8IP2 (1,3 Nm)
    Liczba ostrzy Z 1
    Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 236650 77
    EAN / GTIN 4047109095403
    Numer producenta V46 50770

    Opis

    Wykonanie:

    • powtarzalność obróbki do 8 (9)×D
    • centrowanie za pomocą kła centrującego i wkładek prowadzących
    • sztywne złącze między elementem podstawowym a głowicą wiertła
    • ⌀ wkładek prowadzących dostosowana do płytki skrawającej o promieniach narożnych 0,4 mm. W przypadku otworów przelotowych można dostosować ⌀ wkładek prowadzących za pomocą podkładek foliowych.

    Zastosowanie:

    • do obróbki jako wiertło obrotowe i nieruchome, w pozycji poziomej, jak i pionowej, we wszystkich materiałach
    • ostrze centrujące nr 236655-236657
    • płytka skrawająca nr 236740-237080.

    Pasuje do:

    korpusów nr 236652-236654.

    W dostawie:

    Głowica wiertła z wkładkami prowadzącymi (zamienne wkładki prowadzące nr 236658).Od ⌀ 65 mm z wkładkami z płytek skrawających (wkładka zewnętrza z płytkami skrawającymi regulowana na średnicy w zakresie +1 mm).

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka