Głowice wierteł KOMET KUB Centron®, ⌀ DC: 30mm

Nr art.: 236650 30
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • zastosowanie wierteł: Wykonywanie nakiełków; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria KUB Centron®
⌀ nomin. D 30
zastosowanie wierteł Wykonywanie nakiełków; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne
chłodzenie wewnętrzne tak
wielkość korpusu 26
śruba korpusu 239652 6IP2
kły centrujące 26
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WOEX 040304
śruby mocujące 239655 8IP3 (1,28 Nm)
Liczba ostrzy Z 1
Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 236650 30
EAN / GTIN 4047109025622
Numer producenta V46 50300

Opis

Wykonanie:

  • powtarzalność obróbki do 8 (9)×D
  • centrowanie za pomocą kła centrującego i wkładek prowadzących
  • sztywne złącze między elementem podstawowym a głowicą wiertła
  • ⌀ wkładek prowadzących dostosowana do płytki skrawającej o promieniach narożnych 0,4 mm. W przypadku otworów przelotowych można dostosować ⌀ wkładek prowadzących za pomocą podkładek foliowych.

Zastosowanie:

  • do obróbki jako wiertło obrotowe i nieruchome, w pozycji poziomej, jak i pionowej, we wszystkich materiałach
  • ostrze centrujące nr 236655-236657
  • płytka skrawająca nr 236740-237080.

Pasuje do:

korpusów nr 236652-236654.

W dostawie:

Głowica wiertła z wkładkami prowadzącymi (zamienne wkładki prowadzące nr 236658).Od ⌀ 65 mm z wkładkami z płytek skrawających (wkładka zewnętrza z płytkami skrawającymi regulowana na średnicy w zakresie +1 mm).