Głowice wierteł KOMET KUB Centron®, ⌀ DC: 40mm

Nr art.: 236650 40
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
⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • zastosowanie wierteł: Wykonywanie nakiełków; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria KUB Centron®
⌀ nomin. D 40
zastosowanie wierteł Wykonywanie nakiełków; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne
chłodzenie wewnętrzne tak
wielkość korpusu 40
śruba korpusu 239655 20IP1
kły centrujące 40
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WOEX 05T304
śruby mocujące 239655 8IP2 (1,3 Nm)
Liczba ostrzy Z 1
Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 236650 40
EAN / GTIN 4047109025714
Numer producenta V46 50400

Opis

Wykonanie:

  • powtarzalność obróbki do 8 (9)×D
  • centrowanie za pomocą kła centrującego i wkładek prowadzących
  • sztywne złącze między elementem podstawowym a głowicą wiertła
  • ⌀ wkładek prowadzących dostosowana do płytki skrawającej o promieniach narożnych 0,4 mm. W przypadku otworów przelotowych można dostosować ⌀ wkładek prowadzących za pomocą podkładek foliowych.

Zastosowanie:

  • do obróbki jako wiertło obrotowe i nieruchome, w pozycji poziomej, jak i pionowej, we wszystkich materiałach
  • ostrze centrujące nr 236655-236657
  • płytka skrawająca nr 236740-237080.

Pasuje do:

korpusów nr 236652-236654.

W dostawie:

Głowica wiertła z wkładkami prowadzącymi (zamienne wkładki prowadzące nr 236658).Od ⌀ 65 mm z wkładkami z płytek skrawających (wkładka zewnętrza z płytkami skrawającymi regulowana na średnicy w zakresie +1 mm).