{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | KUB Pentron® | |
⌀ nomin. D | 30 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 3×D | |
chwyt | ISO 9766 | |
zastosowanie wierteł | warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Długość użyteczna L1 | 90 mm | |
Długość wysięgu LA | 113 mm | |
⌀ chwytu Ds | 32 mm | |
Długość chwytu Ls | 60 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOGX 09T308 28-... | |
śruby mocujące | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 236615 30 | |
EAN / GTIN | 4047109277199 | |
Numer producenta | U43 23000 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Korpusy wierteł KOMET KUB Pentron™ z płytkami skrawającymi chwyt walcowy 30 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 514,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 112,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 735,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 1 | 1 | 1 |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak |
chwyt | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ chwytu Ds | 32 | 32 | 32 |
Długość użyteczna L1 | 90 | 90 | 93 |
Seria | KUB Pentron® | Power Drill | HOLEX Pro |
Długość wysięgu LA | 113 | 113 | 120 |