{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | KUB Pentron® | |
⌀ nomin. D | 44 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 3×D | |
chwyt | ISO 9766 | |
zastosowanie wierteł | warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Długość użyteczna L1 | 132 mm | |
Długość wysięgu LA | 162 mm | |
⌀ chwytu Ds | 40 mm | |
Długość chwytu Ls | 68 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOGX 130508 46-... | |
śruby mocujące | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 236615 44 | |
EAN / GTIN | 4047109276895 | |
Numer producenta | U43 34400 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Korpusy wierteł KOMET KUB Pentron™ z płytkami skrawającymi chwyt walcowy 44 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 946,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 713,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 1 | 1 |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
⌀ nomin. D | 44 | 44 |
chwyt | ISO 9766 | ISO 9766 |
Długość użyteczna L1 | 132 | 132 |
Seria | KUB Pentron® | Power Drill |
Długość wysięgu LA | 162 | 162 |