{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | KUB Pentron® | |
⌀ nomin. D | 25,5 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 3×D | |
chwyt | ISO 9766 | |
zastosowanie wierteł | warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Długość użyteczna L1 | 78 mm | |
do ⌀ calowej | 1 cal | |
Długość wysięgu LA | 99 mm | |
⌀ chwytu Ds | 32 mm | |
Długość chwytu Ls | 60 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOGX 080308 24-... | |
śruby mocujące | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 236615 25,5 | |
EAN / GTIN | 4047109277281 | |
Numer producenta | U43 22550 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Korpusy wierteł KOMET KUB Pentron™ z płytkami skrawającymi chwyt walcowy, 3×D, ⌀ DC m7: 25,5mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
2 404,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 996,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zastosowanie wierteł | warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne | warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
⌀ nomin. D | 25,5 | 25,5 |
Długość chwytu Ls | 60 mm | 60 mm |
śruby mocujące | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Seria | KUB Pentron® | Power Drill |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi |