Płytka skrawająca KOMET® 44-000

Nr art.: 236560 44-000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    116,44  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    97,02  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie typu W83 Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SOEX 120508
Nazwa 44-000
Gatunek BK6115
typ żeliwo szare (sferoidalne)
Materiał ostrza HM
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,25 mm/obr.
liczba wymian/ostrzy 4
Rodzaj produktu Wiercenie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 236560 44-000
EAN / GTIN 4047109074453
Numer producenta W83 44000.186115

Tabela zastosowań

Stal < 1100 N/mm²
P
160
Stal < 1400 N/mm²
P
130
Stal < 55 HRC
H
60
żeliwo szare (sferoidalne)
K
200
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Szlifowane na obwodzie, z zaokrągloną krawędzią skrawającą i ze spiekanym łamaczem wiórów.

Wskazówka:

Zalecane wartości odnoszą się do KUB Quatron®.
Nie stosować na wewnętrznych ostrzach wiertła!