{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | KUB Quatron® | |
⌀ nomin. D | 32 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 4×D | |
chwyt | ABS | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Długość użyteczna L1 | 128 mm | |
Długość wysięgu LA | 168 mm | |
ø Ds chwytu ABS® | 63 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOEX 090408 32-... | |
śruby mocujące | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
długość całkowita L | 206 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 235507 32 | |
Numer producenta | U14 03200 | |
Manufacturer | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |