• Szanowni Klienci, w najbliższych dniach stany magazynowe widoczne w eShop prosimy konsultować z Działem Obsługi Klienta. W tym roku ostatnie wysyłki GLS (do 30 kg) nadamy 23.12 (wznowienie 2.01.25), a wielkogabarytowe 18.12 (wznowienie 7.01.25).
    • Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

KOMET KUB Quatron® wiertła z płytkami skrawającymi chwyt uniwersalny, 2×D, ⌀ DC m7: 26,5mm

Nr art.: 235500 26,5

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC m7 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do: 2×D
  • chwyt: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • zastosowanie wierteł: Wykonywanie nakiełków; warunkowo wiercenie poprzeczne; nawiercanie ukośne; wiercenie ukośne; Przewiercanie; Wiercenie rowka; wyjście ukośne; baryłkowe
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria KUB Quatron®
⌀ nomin. D 26,5
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do 2×D
chwyt DIN 6535 HE, DIN 6595
zastosowanie wierteł Wykonywanie nakiełków; warunkowo wiercenie poprzeczne; nawiercanie ukośne; wiercenie ukośne; Przewiercanie; Wiercenie rowka; wyjście ukośne; baryłkowe
chłodzenie wewnętrzne tak
Długość użyteczna L1 54 mm
Długość wysięgu LA 78 mm
⌀ chwytu Ds 32 mm
Długość chwytu Ls 60 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SOEX 07T308 23-..
śruby mocujące 239652 8IP1 (1,3 Nm)
Liczba ostrzy Z 1
długość całkowita L 138 mm
Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 235500 26,5
EAN / GTIN 4047109047280
Numer producenta U10 22650
Manufacturer Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Wykonanie:

Z uchwytem uniwersalnym.
  • Zoptymalizowane kanały chłodzenia umożliwiają bezpieczne odprowadzanie wiórów.
  • Kąt wierzchołkowy 174° dla niemal równej podstawy otworu.

Zastosowanie:

  • jako narzędzie nieruchome lub obracające się
  • do wiercenia w trudnych warunkach (naskórek walcowniczy, ukośne powierzchnie odlewów, obróbka przerywana)
  • do otworów o tolerancji ± 0,2 mm.

Z płytkami skrawającymi nr 236520-236576.

W dostawie:

Ze śrubą mocującą (bez płytek skrawających).

Wskazówka:

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "KUB Quatron®" Zobacz wszystkie