Wiertła z płytkami skrawającymi, chwyt uniwersalny 32 mm

Nr art.: 232300 32
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do: 3×D
  • chwyt: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • zastosowanie wierteł: Wykonywanie nakiełków; nawiercanie ukośne; warunkowo wiercenie poprzeczne; Wiercenie rowka; wyjście ukośne; baryłkowe
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: MTC

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ nomin. D 32
    Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do 3×D
    chwyt DIN 6535 HE, DIN 6595
    zastosowanie wierteł Wykonywanie nakiełków; nawiercanie ukośne; warunkowo wiercenie poprzeczne; Wiercenie rowka; wyjście ukośne; baryłkowe
    chłodzenie wewnętrzne tak
    Strategia skrawania MTC
    Długość użyteczna L1 96 mm
    Długość wysięgu LA 125 mm
    ⌀ chwytu Ds 32 mm
    Długość chwytu Ls 60 mm
    Maks. limit przestawiania Vmaks. 1 mm
    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WOEX 05T304
    śruby mocujące 239700 8IP (1,3 Nm)
    Liczba ostrzy Z 1
    długość całkowita L 185 mm
    Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 232300 32
    EAN / GTIN 4045197346117
    Numer producenta 232300 32

    Opis

    Wykonanie:

    Duża sztywność i wysoka niezawodność procesu obróbki.

    Zastosowanie:

    Jako wiertła nieruchome i obracające się.
    Bez tworzenia rowków przy wycofywaniu narzędzia i wysoka dokładność (ok. ± 0,1 mm).
    Nadają się również do obrabiarek o mniejszej mocy napędu.
    Zwłaszcza do obróbki MTC (Multi Task Cutting)
    -
    przewidziane do zastosowania w centrach tokarskich
    i frezarskich (MTM) nowej generacji.

    Pasuje do:

    Płytki skrawające WOEX 05T304.

    Wskazówka:

    UWAGA!
    Przy wyjściu wiertła oddziela się krążek skrawanego materiału.
    Niebezpieczeństwo wypadku!
    Należy zastosować środki ochronne.
    Narzędzia stopniowe do 2 stopni według zamówienia dostarczane na zamówienie. (Minimalne zamówienie: 2 sztuki).
    Formularz zamówienia znajduje się w eSklepie na stronie produktu w sekcji „Formularze”.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki