{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nomin. D | 24,5 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 3×D | |
chwyt | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
zastosowanie wierteł | Wykonywanie nakiełków; nawiercanie ukośne; warunkowo wiercenie poprzeczne; Wiercenie rowka; wyjście ukośne; baryłkowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | MTC | |
Długość użyteczna L1 | 75 mm | |
Długość wysięgu LA | 99 mm | |
⌀ chwytu Ds | 25 mm | |
Długość chwytu Ls | 56 mm | |
Maks. limit przestawiania Vmaks. | 0,5 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WOEX 040304 | |
śruby mocujące | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
długość całkowita L | 155 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 232300 24,5 | |
EAN / GTIN | 4045197346025 | |
Numer producenta | 232300 24,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wiertła z płytkami skrawającymi, chwyt uniwersalny 24,5 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 570,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 496,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zastosowanie wierteł | Wykonywanie nakiełków ;nawiercanie ukośne ;warunkowo wiercenie poprzeczne ;Wiercenie rowka ;wyjście ukośne ;baryłkowe | Wykonywanie nakiełków ;nawiercanie ukośne ;warunkowo wiercenie poprzeczne ;Wiercenie rowka ;wyjście ukośne ;baryłkowe |
⌀ nomin. D | 24,5 | 24,5 |
chwyt | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
⌀ chwytu Ds | 25 | 20 |
Długość użyteczna L1 | 75 | 75 |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Długość wysięgu LA | 99 | 99 |