Vrták do plného s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka 25 mm

Nr art.: 232300 25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do: 3×D
  • chwyt: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • zastosowanie wierteł: Wykonywanie nakiełków; nawiercanie ukośne; warunkowo wiercenie poprzeczne; Wiercenie rowka; wyjście ukośne; baryłkowe
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: MTC

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ nomin. D 25
    Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do 3×D
    chwyt DIN 6535 HE, DIN 6595
    zastosowanie wierteł Wykonywanie nakiełków; nawiercanie ukośne; warunkowo wiercenie poprzeczne; Wiercenie rowka; wyjście ukośne; baryłkowe
    chłodzenie wewnętrzne tak
    Strategia skrawania MTC
    Długość użyteczna L1 75 mm
    Długość wysięgu LA 99 mm
    ⌀ chwytu Ds 25 mm
    Długość chwytu Ls 56 mm
    Maks. limit przestawiania Vmaks. 0,5 mm
    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WOEX 05T304
    śruby mocujące 239700 8IP (1,3 Nm)
    Liczba ostrzy Z 1
    długość całkowita L 155 mm
    Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 232300 25
    EAN / GTIN 4045197346032
    Numer producenta 232300 25

    Opis

    Provedení:

    Vysoká stabilita a nejvyšší bezpečnost procesu.

    Použití:

    Pro nerotační a rotační použití.
    Vrtání bez vzniku rýh při zpětném pohybu a exaktní rozměrová přesnost (cca ±0,1 mm).
    Vhodné také pro stroje s nízkým hnacím výkonem. Speciálně pro MTC (Multi Task Cutting) - použití u nové generace obráběcích/frézovacích center (MTM).

    Vhodné pro:

    Vyměnitelné destičky WOEX 05T304.

    Poznámka:

    POZOR! Při provrtávání odpadává kotoučový zbytek materiálu. V případě otáčejících se obrobků nebezpečí úrazu. Proveďte prosím nezbytná ochranná opatření.
    Stupňové nástroje do 2 stupňů se dodávají na poptávku podle vašich údajů. (minimální objednávané množství: 2 ks).
    Poptávkový formulář najdete v e-shopu na stránkách produktu v části „Formuláře“.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki