{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nomin. D | 41 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 2×D | |
chwyt | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
zastosowanie wierteł | Wykonywanie nakiełków; nawiercanie ukośne; warunkowo wiercenie poprzeczne; Wiercenie rowka; wyjście ukośne; baryłkowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | MTC | |
Długość użyteczna L1 | 82 mm | |
Długość wysięgu LA | 121 mm | |
⌀ chwytu Ds | 32 mm | |
Długość chwytu Ls | 60 mm | |
Maks. limit przestawiania Vmaks. | 1,5 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WOEX 06T304 | |
śruby mocujące | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
długość całkowita L | 181 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 232298 41 | |
EAN / GTIN | 4045197677143 | |
Numer producenta | 232298 41 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wiertła z płytkami skrawającymi, chwyt uniwersalny 41 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 560,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 435,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zastosowanie wierteł | Wykonywanie nakiełków ;nawiercanie ukośne ;warunkowo wiercenie poprzeczne ;Wiercenie rowka ;wyjście ukośne ;baryłkowe | warunkowo nawiercanie centrujące ;warunkowo baryłkowy ;warunkowo wiercenie poprzeczne ;warunkowo wiercenie pakietowe ;warunkowo wyjście skośne ;warunkowo wyjście skośne |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
⌀ nomin. D | 41 | 41 |
śruby mocujące | 239700 10IP (2,8 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Strategia skrawania | MTC | HPC |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Długość wysięgu LA | 121 | 111 |