{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nomin. D | 33 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 2×D | |
chwyt | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
zastosowanie wierteł | Wykonywanie nakiełków; nawiercanie ukośne; warunkowo wiercenie poprzeczne; Wiercenie rowka; wyjście ukośne; baryłkowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | MTC | |
Długość użyteczna L1 | 66 mm | |
Długość wysięgu LA | 95 mm | |
⌀ chwytu Ds | 32 mm | |
Długość chwytu Ls | 60 mm | |
Maks. limit przestawiania Vmaks. | 0,5 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WOEX 05T304 | |
śruby mocujące | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
długość całkowita L | 155 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 232298 33 | |
EAN / GTIN | 4045197677068 | |
Numer producenta | 232298 33 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wiertła z płytkami skrawającymi, chwyt uniwersalny, 2×D, ⌀ DC: 33mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 495,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 133,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 752,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 1 | 1 | 1 |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak |
⌀ nomin. D | 33 | 33 | 33 |
⌀ chwytu Ds | 32 mm | 40 mm | 32 mm |
Długość chwytu Ls | 60 mm | 68 mm | 60 mm |
Długość użyteczna L1 | 66 mm | 66 mm | 69 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi |