Płytki skrawające HiPer-Drill n7, HU7810, ⌀ D: 27mm

Nr art.: 231630 27
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HM
  • kąt wierzchołkowy: 135
  • Semi-Standard: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HiPer-Drill
⌀ D 27 mm
Gatunek HU7810
Materiał ostrza HM
kąt wierzchołkowy 135 stopni
do elementu podstawowego w rozmiarze 27
posuw f w aluminium dającym krótki wiór 0,47 mm/obr.
Semi-Standard tak
Liczba ostrzy Z 2
liczba wymian/ostrzy 1
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do wiercenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 231630 27
EAN / GTIN 4045197710598
Numer producenta 231630 27

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
250
aluminium (dające krótki wiór)
N
200
Al > 10% Si:
N
150
CuZn
N
180
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Pryzmatyczne oszlifowany zestaw ostrzy zapewnia dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie.
Dokładność ruchu obrotowego w stanie zamontowanym ≤ 20 µm. Do otworów o dokładności do IT9.

Wskazówka:

Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich 5×D.
Otwory pilotowe stosować tylko z zestawem ostrzy tego samego typu.