{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HiPer-Drill | |
zakres ⌀ | 14,00 mm - 14,49 mm | |
Gatunek | HU7810 | |
Materiał ostrza | HM | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
do elementu podstawowego w rozmiarze | 14 | |
posuw f w aluminium dającym krótki wiór | 0,31 mm/obr. | |
Semi-Standard | tak | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
liczba wymian/ostrzy | 1 | |
powłoka | bez powłoki | |
Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia |
Numer artykułu | 231630 14-X | |
EAN / GTIN | 4062406635633 | |
Numer producenta | 231630 14-X |