• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Korpus wiertła HiPer-Drill 45 mm

Nr art.: 231620 45
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wersja: 12×D
  • chwyt: ISO 9766
  • zastosowanie wierteł: warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo nawiercanie skośne
  • Liczba ostrzy Z: 2
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HiPer-Drill
Wersja 12×D
chwyt ISO 9766
zastosowanie wierteł warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo nawiercanie skośne
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne tak
zakres ⌀ Dc 45 mm - 46,99 mm
Długość użyteczna L1 564 mm
⌀ chwytu Ds 32 mm
Długość chwytu Ls 70 mm
Śruby mocujące 231999 25IP1
długość całkowita L 696 mm
Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 231620 45
EAN / GTIN 4062406641788
Numer producenta 231620 45

Opis

Wykonanie:

  • duże posuwy i wysoka wydajność dzięki optymalnie dobranej geometrii i zastosowanym materiałom
  • dokładne pozycjonowanie płytek skrawających przez pryzmatyczne gniazdo płytki i pewne prowadzenie przez osiowy otwór
  • duża dokładność ruchu obrotowego w stanie zmontowanym
  • podparcie chwytu zapewnia optymalną sztywność podczas pracy.

rowki wiórowe polerowane.

Zastosowanie:

Jako narzędzie nieruchome lub obracające się. Do otworów o dokładności do IT9.

Wskazówka:

Pozostałe wymiary do ⌀ 50,99 mm dostępne na zapytanie.
Śrubę mocującą należy wymienić przy co piątej wymianie wkładki skrawającej.
Wartości posuwu f zmniejszyć o 10%, a wartości vc o 40 %.
Właściwe zastosowanie wiertła wymaga koniecznie wykonania otworu prowadzącego 1,5×D przy użyciu wiertła 231600 z wkładką skrawającą tej samej wielkości i typu. Otwór prowadzący zwiększa niezawodność procesu.
Dla zapewnienia optymalnej dokładności ruchu obrotowego mocować w hydraulicznych uchwytach zaciskowych (np. nr 302026, wielk. 20).
Wiertła mocować zawsze możliwie jak najkrócej, dla zapewnienia optymalnej sztywności.
Właściwe zastosowanie wiertła wymaga koniecznie wykonania otworu prowadzącego 1,5×D przy użyciu wiertła 231600 z wkładką skrawającą tej samej wielkości i typu. Otwór prowadzący zwiększa niezawodność procesu.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Wkładki

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka