{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HiPer-Drill | |
Wersja | 12×D | |
chwyt | ISO 9766 | |
zastosowanie wierteł | warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo nawiercanie skośne | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
zakres ⌀ Dc | 25 mm - 25,99 mm | |
Długość użyteczna L1 | 312 mm | |
⌀ chwytu Ds | 32 mm | |
Długość chwytu Ls | 60 mm | |
Śruby mocujące | 231999 15IP (5,0 Nm) | |
długość całkowita L | 409 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 231620 25 | |
EAN / GTIN | 4045197688774 | |
Numer producenta | 231620 25 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Korpus wiertła HiPer-Drill 25 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 016,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 653,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 026,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zakres ⌀ Dc | 25 ;25,99 | 25 ;35 | 25 ;35 |
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 |
Wersja | 12×D | 12×D | 12×D |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak |
chwyt | ISO 9766 | ISO 9766 | stożek Morse’a |
Długość chwytu Ls | 60 | 60 | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi |