{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HiPer-Drill | |
Wersja | 10×D | |
chwyt | ISO 9766 | |
zastosowanie wierteł | warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo nawiercanie skośne | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
zakres ⌀ Dc | 16 mm - 16,99 mm | |
Długość użyteczna L1 | 170 mm | |
⌀ chwytu Ds | 20 mm | |
Długość chwytu Ls | 50 mm | |
Śruby mocujące | 231999 8IP1 (1,2 Nm) | |
długość całkowita L | 246 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 231617 16 | |
EAN / GTIN | 4045197868176 | |
Numer producenta | 231617 16 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |