Elementy podstawowe HiPer-Drill 36 mm

Nr art.: 231617 36
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wersja: 10×D
  • chwyt: ISO 9766
  • zastosowanie wierteł: warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo nawiercanie skośne
  • Liczba ostrzy Z: 2
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria HiPer-Drill
    Wersja 10×D
    chwyt ISO 9766
    zastosowanie wierteł warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo nawiercanie skośne
    Liczba ostrzy Z 2
    chłodzenie wewnętrzne tak
    zakres ⌀ Dc 36 mm - 36,99 mm
    Długość użyteczna L1 370 mm
    ⌀ chwytu Ds 32 mm
    Długość chwytu Ls 60 mm
    Śruby mocujące 231999 20IP1 (7,5 Nm)
    długość całkowita L 480 mm
    Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 231617 36
    EAN / GTIN 4045197869173
    Numer producenta 231617 36

    Opis

    Wykonanie:

    • duże posuwy i wysoka wydajność dzięki optymalnie dobranej geometrii i zastosowanym materiałom
    • dokładne pozycjonowanie płytek skrawających przez pryzmatyczne gniazdo płytki i pewne prowadzenie przez osiowy otwór
    • duża dokładność ruchu obrotowego w stanie zmontowanym
    • podparcie chwytu zapewnia optymalną sztywność podczas pracy.

    rowki wiórowe polerowane.

    Zastosowanie:

    Jako narzędzie nieruchome lub obracające się. Do otworów o dokładności do IT9.

    Wskazówka:

    Dla zapewnienia optymalnej dokładności ruchu obrotowego mocować w hydraulicznych uchwytach zaciskowych (np. nr 302026, wielk. 20).
    Wiertła mocować zawsze możliwie jak najkrócej, dla zapewnienia optymalnej sztywności.
    Pozostałe wymiary do ⌀ 50,99 mm dostępne na zapytanie.
    Śrubę mocującą należy wymienić przy co piątej wymianie wkładki skrawającej.
    Wartości posuwu f zmniejszyć o 10%, a wartości vc o 30%.
    Właściwe zastosowanie wiertła wymaga koniecznie wykonania otworu prowadzącego 1,5×D przy użyciu wiertła 231600 z wkładką skrawającą tej samej wielkości i typu. Otwór prowadzący zwiększa niezawodność procesu.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka