{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 32 mm | |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | frezowanie kątowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | BDMT 11T308 | |
efektywna liczba ostrzy Zef | 2 | |
Liczba płytek skrawających | 10 | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 46 mm | |
Długość wysięgu L1 | 55 mm | |
długość całkowita Lges | 117 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 32 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | BDMT 11T308 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 227453 32/2 | |
EAN / GTIN | 4960664526321 | |
Numer producenta | THN03903 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frezy jeżowe 90° MECH11 32/2 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 868,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 520,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba płytek skrawających | 10 | 8 |
Długość wysięgu L1 | 55 mm | 54 mm |
efektywna liczba ostrzy Zef | 2 | 2 |
Zastosowanie frezu | frezowanie kątowe | frezowanie odsadzeń |
pasująca wymienna płytka skrawająca | BDMT 11T308 | AP.. 1003 |
⌀ ostrzy DC | 32 mm | 32 mm |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |