Frezy jeżowe 90° MECH11 40/4 mm

Nr art.: 227453 40/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / Zef. (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: frezowanie kątowe
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 40 mm
wykonanie chwytu chwyt Weldon
Kąt ustawienia κ 90 stopni
Zastosowanie frezu frezowanie kątowe
chłodzenie wewnętrzne tak
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej BDMT 11T308
efektywna liczba ostrzy Zef 4
Liczba płytek skrawających 24
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 55 mm
Długość wysięgu L1 64 mm
długość całkowita Lges 126 mm
⌀ chwytu Ds h6 32 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca BDMT 11T308
śruba mocująca płytki obracane 229708 (T8; 1,2 Nm)
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 227453 40/4
EAN / GTIN 4960664526345
Numer producenta THN03910

Opis

Wykonanie:

Karbowane płytki skrawające zapewniają obniżenie sił skrawania i drgań. Umożliwia to stosowanie większych szerokości skrawania ae, przy takiej samej głębokości skrawania ap.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Frezy jeżowe 90° MECH11  40/4 mm

Frezy jeżowe 90° MECH11 40/4 mm

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 859,29  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
6 346,68  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Liczba płytek skrawających 24 24
Długość wysięgu L1 64 mm 69 mm
efektywna liczba ostrzy Zef 4 4
chłodzenie wewnętrzne tak tak
pasująca wymienna płytka skrawająca BDMT 11T308 LO.U0904..
wykonanie chwytu chwyt Weldon chwyt Weldon
Rodzaj produktu Głowice jeżowe Głowice jeżowe

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka