{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 25 mm | |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | frezowanie kątowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | BDMT 11T308 | |
efektywna liczba ostrzy Zef | 2 | |
Liczba płytek skrawających | 8 | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 37 mm | |
Długość wysięgu L1 | 46 mm | |
długość całkowita Lges | 104 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 25 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | BDMT 11T308 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 227453 25/2 | |
EAN / GTIN | 4960664526314 | |
Numer producenta | THN03900 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frezy jeżowe 90° MECH11 25/2 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 625,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 668,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 427,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 595,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
3 771,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba płytek skrawających | 8 | 6 | 6 | 3 | 10 |
Długość wysięgu L1 | 46 mm | 45 mm | 52 mm | 50 mm | 54 mm |
efektywna liczba ostrzy Zef | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | chwyt Weldon | chwyt Weldon | chwyt Weldon | chwyt Weldon |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | 90 stopni | 90 stopni | 90 stopni | 90 stopni |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 37 mm | 30 mm | 28 mm | 19 mm | 39 mm |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |