{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 16 mm | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 10 mm | |
Długość wysięgu L1 | 25 mm | |
długość całkowita Lges | 68 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 26 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 30 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 1,27 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 9 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | 5 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 227305 16/2 | |
EAN / GTIN | 4960664406517 | |
Numer producenta | THN63151 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Frezy 90° MEC11T, chwyt Weldon, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 16/2mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 102,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 023,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
986,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 537,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
684,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość wysięgu L1 | 25 mm | 37 mm | 37 mm | 25 mm | 37 mm |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe | frezowanie odsadzeń; Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe | frezowanie odsadzeń | frezowanie kątowe |
długość całkowita Lges | 68 mm | 85 mm | 85 mm | 78 mm | 85 mm |
pasująca wymienna płytka skrawająca | 5 | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | LO.U0904.. | AP.. 1003.. |
⌀ ostrzy DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
⌀ chwytu Ds h6 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |