{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HELI3MILL | |
⌀ ostrzy DC | 40 mm | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
wykonanie chwytu | chwyt walcowy | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Ramping | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Długość wysięgu L1 | 30 mm | |
długość całkowita Lges | 130 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 35,6 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 75 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 79 mm | |
Frez obiegowy ap | 4 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 2,1 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 357,26 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | TD..1505.. | |
oznaczenie producenta | HM390 ETD D040-4-C32-15 | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 226488 40/4 | |
EAN / GTIN | 7291075313369 | |
Numer producenta | 3106797 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Głowice kątowe HELI3MILL 40/4 mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 996,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 775,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 470,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 4 | 4 | 4 |
Długość wysięgu L1 | 30 mm | 55 mm | 55 mm |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | TD..1505.. | AP.. 1805.. | AP.. 16.. |
⌀ ostrzy DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | 90 stopni | 90 stopni |
⌀ chwytu Ds h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |