Głowice kątowe HELI3MILL 63/6S mm

Nr art.: 226486 63/6S
Rabat
3084,41 PLN
Cena obowiązuje do 31 lip 2024
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Ramping
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: HPC

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HELI3MILL
⌀ ostrzy DC 63 mm
Liczba ostrzy Z 6
wykonanie chwytu z otworem
Kąt ustawienia κ 90 stopni
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Ramping
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania HPC
długość całkowita Lges 45 mm
⌀ otworu uchwytu 27 mm
⌀ D3 59 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 122,4 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 125 mm
Frez obiegowy ap 2,9 mm
Kąt rampingu αmaks. 0,9 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 515,62 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca TP..1003..
oznaczenie producenta HM390 FTP D063-6-27-10
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 226486 63/6S
EAN / GTIN 7291075314106
Numer producenta 3106426

Opis

Wykonanie:

Niezawodny system frezowania kątowego do szerokiego zakresu zastosowań. Wersje o dwóch wielkościach systemu z krawędziami tnącymi o długości 10 i 15 mm. Trygonalne płytki skrawające optymalnie podparte w osadzeniu gwarantują ramiona o rzeczywistym kącie 90°. Idealnie nadaje się do frezowania cyrkulacyjnego otworów i rampingu.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 229695 1 (TX10; 3,2 Nm).

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Z tej samej serii "HELI3MILL" Zobacz wszystkie