Głowice kątowe HELI3MILL 50/6 mm

Nr art.: 226486 50/6
Rabat
2897,18 PLN
Cena obowiązuje do 31 lip 2024
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Ramping
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: HPC

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HELI3MILL
⌀ ostrzy DC 50 mm
Liczba ostrzy Z 6
wykonanie chwytu z otworem
Kąt ustawienia κ 90 stopni
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Ramping
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania HPC
długość całkowita Lges 40 mm
⌀ otworu uchwytu 22 mm
⌀ D3 46 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 96,4 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 99 mm
Frez obiegowy ap 3,1 mm
Kąt rampingu αmaks. 1,2 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 386,69 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca TP..1003..
oznaczenie producenta HM390 FTP D050-6-22-10
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 226486 50/6
EAN / GTIN 7291075314090
Numer producenta 3106425

Opis

Wykonanie:

Niezawodny system frezowania kątowego do szerokiego zakresu zastosowań. Wersje o dwóch wielkościach systemu z krawędziami tnącymi o długości 10 i 15 mm. Trygonalne płytki skrawające optymalnie podparte w osadzeniu gwarantują ramiona o rzeczywistym kącie 90°. Idealnie nadaje się do frezowania cyrkulacyjnego otworów i rampingu.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 229695 1 (TX10; 3,2 Nm).

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Z tej samej serii "HELI3MILL" Zobacz wszystkie