Głowice kątowe HELI3MILL 50/4 mm

Nr art.: 226486 50/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Ramping
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: HPC

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria HELI3MILL
    ⌀ ostrzy DC 50 mm
    Liczba ostrzy Z 4
    wykonanie chwytu z otworem
    Kąt ustawienia κ 90 stopni
    Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Ramping
    chłodzenie wewnętrzne tak
    Strategia skrawania HPC
    długość całkowita Lges 40 mm
    ⌀ otworu uchwytu 22 mm
    ⌀ D3 46 mm
    Frez obiegowy ⌀ Dmin. 96,4 mm
    Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 99 mm
    Frez obiegowy ap 3,1 mm
    Kąt rampingu αmaks. 1,2 stopni
    Długość rampingu dla αmaks. 386,69 mm
    pasująca wymienna płytka skrawająca TP..1003..
    oznaczenie producenta HM390 FTP D050-4-22-10
    Rodzaj produktu Głowice jeżowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 226486 50/4
    EAN / GTIN 7291075314083
    Numer producenta 3106424

    Opis

    Wykonanie:

    Niezawodny system frezowania kątowego do szerokiego zakresu zastosowań. Wersje o dwóch wielkościach systemu z krawędziami tnącymi o długości 10 i 15 mm. Trygonalne płytki skrawające optymalnie podparte w osadzeniu gwarantują ramiona o rzeczywistym kącie 90°. Idealnie nadaje się do frezowania cyrkulacyjnego otworów i rampingu.

    Część zamienna:

    Zestaw śrub do płytek skrawających nr 229695 1 (TX10; 3,2 Nm).

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Z tej samej serii "HELI3MILL" Zobacz wszystkie